曜日別特売

ロックスリング ソフター E 3.2T(黄)

ロックスリング ソフター E 3.2T(黄) - 明大

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

形状両端アイ形幅(mm)60最大使用荷重(t)3.2材質ポリエステル100%厚さ(mm)20ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)3.2アイの長さ(mm)350内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
全19種類を絞り込む
全長(m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07256996E 3.2TX1.01
11,500
6,788
7,467(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257005E 3.2TX1.51.5
13,800
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
07257014E 3.2TX10.010
52,900
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257023E 3.2TX2.02
16,100
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257032E 3.2TX2.52.5
18,400
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257048E 3.2TX3.03
20,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257057E 3.2TX3.53.5
23,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257066E 3.2TX4.04
25,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07257075E 3.2TX4.54.5
27,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257084E 3.2TX5.05
29,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
07257093E 3.2TX5.55.5
32,200
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257102E 3.2TX6.06
34,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257118E 3.2TX6.56.5
36,800
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257127E 3.2TX7.07
39,100
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257136E 3.2TX7.57.5
41,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257145E 3.2TX8.08
43,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257154E 3.2TX8.58.5
46,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257163E 3.2TX9.09
48,300
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257172E 3.2TX9.59.5
50,600
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする