曜日別特売

ロックスリング ソフター E 5T(赤)

ロックスリング ソフター E 5T(赤) - 明大

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)85厚さ(mm)25最大使用荷重(t)5アイの長さ(mm)500内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
全19種類を絞り込む
全長(m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07257188E 5TX1.01851-75961.09
15,500
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257197E 5TX1.51.5851-75971.65
19,300
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257206E 5TX10.010851-759810.2
83,900
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257215E 5TX2.02851-75992.15
23,100
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257224E 5TX2.52.5851-76002.64
26,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257233E 5TX3.03851-76013.13
30,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257242E 5TX3.53.5851-76023.62
34,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257258E 5TX4.04851-76034.11
38,300
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257267E 5TX4.54.5851-76044.61
42,100
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257276E 5TX5.05851-76055.1
45,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257285E 5TX5.55.5851-76065.59
49,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257294E 5TX6.06851-76076.08
53,500
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257303E 5TX6.56.5851-76086.57
57,300
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257312E 5TX7.07851-76097.07
61,100
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257328E 5TX7.57.5851-76107.56
64,900
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257337E 5TX8.08851-76118.05
68,700
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257346E 5TX8.58.5851-76128.54
72,500
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257355E 5TX9.09851-76139.03
76,300
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257364E 5TX9.59.5851-76149.53
80,100
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする