ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し)

ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し) - 明大ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し) - 明大ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し) - 明大ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し) - 明大

特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。

長さ(mm)500内容量1枚
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
全28種類を絞り込む
トラスコ品番
寸法(幅W×厚さ)(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07257547CP-SE-C0.5-851-74250.2250×3.2
2,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
07257556CP-SE-C1.0-851-74260.2275×3.2
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257565CP-SE-C1.6-851-74270.2275×3.2
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257574CP-SE-C2.0-851-74280.3975×3.2
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257583CP-SE-C3.2-851-74290.3975×3.2
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257592CP-SE-C5.0-851-74300.47100×3.2
4,400
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257608CP-SE-C8.0-851-74310.57130×3.2
5,000
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257617CP-SE-D0.5-851-74320.2265×3.2
1,700
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257626CP-SE-D1.0-851-74330.2275×3.2
2,400
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257635CP-SE-D1.6-851-74340.2275×3.2
2,400
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257644CP-SE-D2.0-851-74350.39125×3.2
2,400
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257653CP-SE-D3.2-851-74360.39125×3.2
3,100
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257662CP-SE-D5.0-851-74370.47150×3.2
4,200
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257678CP-SE-D8.0-851-74380.57150×3.2
5,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257687CP-SE-E0.5-851-74390.1260×2.5
2,200
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257696CP-SE-E1.0-851-74400.1277×2.5
2,200
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257705CP-SE-E1.6-851-74410.1277×2.5
2,500
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257714CP-SE-E2.0-851-74420.1577×2.5
2,500
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257723CP-SE-E3.2-851-74430.15105×2.5
2,500
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257732CP-SE-E5.0-851-74440.2105×2.5
2,900
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257748CP-SE-E8.0-851-74450.24125×2.5
3,700
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257757CP-SE-F0.5表面アラミド繊維851-74460.1265×2.3
6,900
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257766CP-SE-F1.0表面アラミド繊維851-74470.1280×2.3
6,900
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257775CP-SE-F1.6表面アラミド繊維851-74480.1280×2.3
9,500
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257784CP-SE-F2.0表面アラミド繊維851-74490.1580×2.3
9,500
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257793CP-SE-F3.2表面アラミド繊維851-74500.15110×2.3
9,500
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257802CP-SE-F5.0表面アラミド繊維851-74510.2110×2.3
11,400
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257818CP-SE-F8.0表面アラミド繊維851-74520.24130×2.3
14,100
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする