曜日別特売

ロックスリング ソフターN コーナーパッド(1本通し)

ロックスリング ソフターN コーナーパッド(1本通し) - 明大

特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。

長さ(mm)500混率(%)ポリエステル100内容量1枚
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07257827CP-SN-1-C0.5851-74530.2250×3.2
2,800
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257836CP-SN-1-C1.0851-74540.2275×3.2
3,000
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257845CP-SN-1-C1.6851-74550.2275×3.2
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257854CP-SN-1-C2.0851-74560.3975×3.2
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257863CP-SN-1-C3.2851-74570.39100×3.2
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257872CP-SN-1-C5.0851-74580.47100×3.2
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07257888CP-SN-1-C8.0851-74590.57100×3.2
4,400
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする