曜日別特売

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し)

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) - 明大ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) - 明大ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) - 明大ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) - 明大

特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。

長さ(mm)500内容量1枚
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07258177CP-1-A100-851-73500.32150×3.2
2,900
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258186CP-1-A150-851-73510.45200×3.2
3,900
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258195CP-1-A200-851-73520.54250×3.2
4,700
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258204CP-1-A25-851-73530.1250×3.2
1,100
679
747(税込)
当日出荷
返品不可
07258213CP-1-A250-851-73540.65300×3.2
5,500
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258222CP-1-A300-851-73550.89380×3.2
6,600
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258238CP-1-A35-851-73560.1675×3.2
1,700
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258247CP-1-A50-851-73570.1775×3.2
1,700
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
07258256CP-1-A75-851-73580.21100×3.2
2,200
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258265CP-1-B100-851-73590.34150×3.2
3,400
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
07258274CP-1-B150-851-73600.49200×3.2
4,600
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258283CP-1-B200-851-73610.58250×3.2
6,300
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258292CP-1-B25-851-73620.1350×3.2
1,700
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258308CP-1-B250-851-73630.69300×3.2
6,800
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258317CP-1-B300-851-73640.93380×3.2
7,900
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258326CP-1-B35-851-73650.1775×3.2
2,200
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258335CP-1-B50-851-73660.1775×3.2
2,200
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258344CP-1-B75-851-73670.23100×3.2
2,800
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07258353CP-1-C150ポリエステル851-73680.84190×3.2
6,100
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258362CP-1-C200ポリエステル851-73691.02240×3.2
7,500
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258378CP-1-C250ポリエステル851-73701.18280×3.2
8,900
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258387CP-1-C300ポリエステル851-73711.38340×3.2
10,300
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258396CP-1-D100-851-73720.56150×3.2
5,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258405CP-1-D150-851-73730.76200×3.2
7,900
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258414CP-1-D200-851-73740.91250×3.2
9,400
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258423CP-1-D25-851-73750.2265×3.2
1,700
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258432CP-1-D250-851-73761.11300×3.2
10,900
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
07258448CP-1-D300-851-73771.51390×3.2
12,900
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258457CP-1-D35-851-73780.2275×3.2
2,400
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258466CP-1-D50-851-73790.2775×3.2
3,100
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258475CP-1-D75-851-73800.38125×3.2
4,200
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする