曜日別特売

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(2本通し)

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(2本通し) - 明大ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(2本通し) - 明大ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(2本通し) - 明大ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(2本通し) - 明大ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(2本通し) - 明大ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(2本通し) - 明大

特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。

長さ(mm)500内容量1枚
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07258484CP-2-A100-851-73810.32150×3.2
2,900
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258493CP-2-A150-851-73820.45200×3.2
3,900
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
07258502CP-2-A200-851-73830.54250×3.2
4,700
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258518CP-2-A25-851-73840.1250×3.2
1,100
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258527CP-2-A250-851-73850.65300×3.2
5,500
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
07258536CP-2-A300-851-73860.89380×3.2
6,600
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258545CP-2-A35-851-73870.1675×3.2
1,700
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258554CP-2-A50-851-73880.1775×3.2
1,700
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258563CP-2-A75-851-73890.21100×3.2
2,200
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07258572CP-2-B100-851-73900.34150×3.2
3,400
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258588CP-2-B150-851-73910.49200×3.2
4,600
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258597CP-2-B200-851-73920.58250×3.2
6,300
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258606CP-2-B25-851-73930.1350×3.2
1,700
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258615CP-2-B250-851-73940.69300×3.2
6,800
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258624CP-2-B300-851-73950.93380×3.2
7,900
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258633CP-2-B35-851-73960.1775×3.2
2,200
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258642CP-2-B50-851-73970.1775×3.2
2,200
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258658CP-2-B75-851-73980.23100×3.2
2,800
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258667CP-2-C100-851-73990.57130×3.2
5,000
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
07258676CP-2-C150-851-74000.84190×3.2
6,100
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258685CP-2-C200-851-74011.02240×3.2
7,500
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258694CP-2-C25-851-74020.2275×3.2
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258703CP-2-C250-851-74031.18280×3.2
8,900
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258712CP-2-C300-851-74041.38340×3.2
10,300
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258728CP-2-C35-851-74050.2275×3.2
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258737CP-2-C50-851-74060.3975×3.2
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258746CP-2-C75-851-74070.47100×3.2
4,400
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258755CP-2-D100-851-74080.56200×3.2
7,900
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258764CP-2-D150-851-74090.76200×3.2
7,900
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258773CP-2-D200-851-74100.91250×3.2
9,400
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258782CP-2-D25-851-74110.2275×3.2
2,400
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258798CP-2-D250-851-74121.11300×3.2
10,900
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258807CP-2-D-300-851-74131.51390×3.2
12,900
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258816CP-2-D35-851-74140.2275×3.2
2,400
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258825CP-2-D50-851-74150.27125×3.2
4,200
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258834CP-2-D75-851-74160.38150×3.2
5,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258843CP-2-E25-851-74170.1260×2.5
2,200
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258852CP-2-E35-851-74180.1577×2.5
2,500
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258868CP-2-E50-851-74190.15105×2.5
2,900
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258877CP-2-E75-851-74200.2125×2.5
3,700
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258886CP-2-F25表面アラミド繊維851-74210.1265×2.3
6,900
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258895CP-2-F35表面アラミド繊維851-74220.1580×2.3
9,500
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258904CP-2-F50表面アラミド繊維851-74230.15110×2.3
11,400
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258913CP-2-F75表面アラミド繊維851-74240.2130×2.3
14,100
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする