明大
ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド
特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機用コーナーパッドです。
全長(mm)
300
仕様
荷締機用ベルト幅25mmに適用
混率(%)
ポリエステル100
寸法(幅W×厚さ)(mm)
32×1.0
内容量
1枚
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※荷締機用コーナーパッド、角張った物等の結束にご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07258922
B-CP-25
851-7343
0.25
¥
900
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258938
B-CP-35
851-7344
0.4
¥
1,100
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07258947
B-CP-50
851-7345
0.5
¥
1,100
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください