曜日別特売

ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm

ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm - シライ
ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)4材質ポリプロピレン使用荷重(t)(最大)4ベルト厚(mm)10~11内容量1本
全19種類を絞り込む
全長(m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07259123C1N-100X0.500.5
13,300
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259132C1N-100X0.750.75
15,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259148C1N-100X1.001
18,500
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259157C1N-100X1.251.25
21,100
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259166C1N-100X1.501.5
23,800
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259175C1N-100X1.751.75
26,400
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259184C1N-100X2.002
29,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259193C1N-100X2.252.25
31,700
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259202C1N-100X2.502.5
34,300
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259218C1N-100X2.752.75
37,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259227C1N-100X3.003
39,600
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259236C1N-100X3.253.25
42,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259245C1N-100X3.503.5
44,900
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259254C1N-100X3.753.75
47,500
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259263C1N-100X4.004
50,200
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259272C1N-100X4.254.25
52,800
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259288C1N-100X4.504.5
55,400
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259297C1N-100X4.754.75
58,100
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259306C1N-100X5.005
60,700
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする