ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm

ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm - シライ
ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1材質ポリプロピレンベルト寸法(mm)25ベルト厚(mm)10~11内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07259315C1N-25X0.500.5
3,300
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259324C1N-25X0.750.75
4,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259333C1N-25X1.001
4,600
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259342C1N-25X1.251.25
5,300
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259358C1N-25X1.501.5
5,900
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259367C1N-25X1.751.75
6,600
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
07259376C1N-25X2.002
7,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
07259385C1N-25X2.252.25
7,900
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
07259394C1N-25X2.502.5
8,600
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
07259403C1N-25X2.752.75
9,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259412C1N-25X3.003
9,900
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259428C1N-25X3.253.25
10,600
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259437C1N-25X3.503.5
11,200
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259446C1N-25X3.753.75
11,900
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259455C1N-25X4.004
12,500
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259464C1N-25X4.254.25
13,200
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259473C1N-25X4.504.5
13,900
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
07259482C1N-25X4.754.75
14,500
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
07259498C1N-25X5.005
15,200
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする