シライ
ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm
(2件のレビュー)
ベルト幅(mm)
25
規格
JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)
1.6
材質
ナイロン
等級
JIS B 8818 3等級
使用荷重(t)
1.6(最大)
ベルト厚(mm)
8~9
内容量
1本
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07263122
N3N-25X0.50
0.5
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
07263138
N3N-25X0.75
0.75
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
07263147
N3N-25X1.00
1
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
07263156
N3N-25X1.25
1.25
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
07263165
N3N-25X1.50
1.5
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
07263174
N3N-25X1.75
1.75
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07263183
N3N-25X2.00
2
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
07263192
N3N-25X2.25
2.25
¥
7,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263208
N3N-25X2.50
2.5
¥
8,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263217
N3N-25X2.75
2.75
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263226
N3N-25X3.00
3
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
07263235
N3N-25X3.25
3.25
¥
10,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263244
N3N-25X3.50
3.5
¥
11,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263253
N3N-25X3.75
3.75
¥
11,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263262
N3N-25X4.00
4
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
07263278
N3N-25X4.25
4.25
¥
13,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263287
N3N-25X4.50
4.5
¥
13,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263296
N3N-25X4.75
4.75
¥
14,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263305
N3N-25X5.00
5
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください