曜日別特売

ポリエステルスリング エンドレス形

ポリエステルスリング エンドレス形 - シライ

JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。

用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9内容量1本
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(t)
ベルト幅(mm)
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07263874PET3N-25X0.501.6250.50.12
3,000
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263883PET3N-25X0.751.6250.750.17
3,600
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263892PET3N-25X1.001.62510.22
4,200
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263908PET3N-25X1.251.6251.250.26
4,800
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263917PET3N-25X1.501.6251.50.31
5,400
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
07263926PET3N-25X1.751.6251.750.35
6,000
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263935PET3N-25X2.001.62520.4
6,600
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07263944PET3N-25X2.251.6252.250.44
7,200
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07263953PET3N-25X2.501.6252.50.49
7,800
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263962PET3N-25X2.751.6252.750.53
8,400
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263978PET3N-25X3.001.62530.58
9,000
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
07263987PET3N-25X3.251.6253.250.62
9,600
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
07263996PET3N-25X3.501.6253.50.67
10,200
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264014PET3N-25X4.001.62540.76
11,400
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264005PET3N-25X3.751.6253.750.71
10,800
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264023PET3N-25X4.251.6254.250.8
12,000
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264032PET3N-25X4.501.6254.50.85
12,600
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264048PET3N-25X4.751.6254.750.89
13,200
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264057PET3N-25X5.001.62550.94
13,800
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264066PET3N-35X0.502.5350.50.15
4,200
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264075PET3N-35X0.752.5350.750.21
5,050
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264084PET3N-35X1.002.53510.27
5,900
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264093PET3N-35X1.252.5351.250.33
6,750
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264102PET3N-35X1.502.5351.50.39
7,600
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264118PET3N-35X1.752.5351.750.45
8,450
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264127PET3N-35X2.002.53520.51
9,300
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264136PET3N-35X2.252.5352.250.57
10,150
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264145PET3N-35X2.502.5352.50.63
11,000
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264154PET3N-35X2.752.5352.750.69
11,850
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264163PET3N-35X3.002.53530.75
12,700
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264172PET3N-35X3.252.5353.250.81
13,550
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264188PET3N-35X3.502.5353.50.87
14,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264197PET3N-35X3.752.5353.750.93
15,250
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264206PET3N-35X4.002.53540.99
16,100
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264215PET3N-35X4.252.5354.251.05
16,950
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264224PET3N-35X4.502.5354.51.11
17,800
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264233PET3N-35X4.752.5354.751.17
18,650
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264242PET3N-35X5.002.53551.23
19,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264258PET3N-50X0.503.2500.50.23
6,000
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264267PET3N-50X0.753.2500.750.31
7,200
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264276PET3N-50X1.003.25010.39
8,400
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264285PET3N-50X1.253.2501.250.47
9,600
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264294PET3N-50X1.503.2501.50.55
10,800
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264303PET3N-50X1.753.2501.750.63
12,000
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264312PET3N-50X2.003.25020.71
13,200
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264328PET3N-50X2.253.2502.250.79
14,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264337PET3N-50X2.503.2502.50.87
15,600
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264346PET3N-50X2.753.2502.750.95
16,800
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264355PET3N-50X3.003.25031.03
18,000
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07264364PET3N-50X3.253.2503.251.11
19,200
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする