補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)S-HN

補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)S-HN - シライ
全長(m)0.5材質ナイロン仕様縫合パット寸法(mm)(厚さ)4内容量1枚
全26種類を絞り込む
適合
タイプ
26種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07270156S-HN0.5X0.5-SマルチHEW005817-08710.15シングル
1,700
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270165S-HN0.5X0.5-WマルチHEW005817-08720.22ダブル
2,500
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270174S-HN1.0X0.5-SマルチHEW010817-08730.15シングル
1,700
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270183S-HN1.0X0.5-WマルチHEW010817-08740.22ダブル
2,500
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270192S-HN1.6X0.5-SマルチHEW016817-08750.22シングル
2,500
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270208S-HN1.6X0.5-WマルチHEW016817-08760.31ダブル
3,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270375S-HN2.0X0.5-SマルチHEW020817-08850.22シングル
2,500
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270384S-HN2.0X0.5-WマルチHEW020817-08860.31ダブル
3,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270472S-HN3.2X0.5-SマルチHEW032817-08910.22シングル
2,500
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270497S-HN3.2X0.5-WマルチHEW032817-08920.31ダブル
3,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270515S-HN5.0X0.5-SマルチHEW050817-08930.22シングル
2,500
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270533S-HN5.0X0.5-WマルチHEW050817-08940.37ダブル
4,200
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270558S-HN8.0X0.5-SマルチHEW080817-08950.31シングル
3,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270576S-HN8.0X0.5-WマルチHEW080817-08960.44ダブル
5,000
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270217S-HN10.0X0.5-SマルチHEW100817-08770.31シングル
3,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270235S-HN10.0X0.5-WマルチHEW100817-08780.44ダブル
5,000
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270253S-HN12.5X0.5-SマルチHEW125817-08790.37シングル
4,200
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270278S-HN12.5X0.5-WマルチHEW125817-08800.53ダブル
5,700
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270296S-HN16.0X0.5-SマルチHEW160817-08810.44シングル
5,000
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270314S-HN16.0X0.5-WマルチHEW160817-08820.62ダブル
6,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270332S-HN18.0X0.5-SマルチHEW180817-08830.44シングル
5,000
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270357S-HN18.0X0.5-WマルチHEW180817-08840.66ダブル
7,400
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270393S-HN20.0X0.5-SマルチHEW200817-08870.44シングル
5,000
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270418S-HN20.0X0.5-WマルチHEW200817-08880.66ダブル
7,400
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270436S-HN25.0X0.5-SマルチHEW250817-08890.53シングル
5,700
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270454S-HN25.0X0.5-WマルチHEW250817-08900.75ダブル
8,100
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする