補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HN

補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HN - シライ
全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付内容量1枚
全18種類を絞り込む
適合
タイプ
パット寸法(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
パット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07270488SMT-HN3.2X0.5-Sマルチ3.2t753-27500.24シングル有効展開幅125×厚さ4
3,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270506SMT-HN3.2X0.5-Wマルチ3.2t753-27680.33ダブル有効展開幅175×厚さ4
3,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07270524SMT-HN5.0X0.5-Sマルチ5t817-09250.33シングル有効展開幅150×厚さ4
4,500
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270542SMT-HN5.0X0.5-Wマルチ5t817-09260.39ダブル有効展開幅185×厚さ4
4,600
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
07270567SMT-HN8.0X0.5-Sマルチ8t817-09270.39シングル有効展開幅185×厚さ4
5,800
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270585SMT-HN8.0X0.5-Wマルチ8t817-09280.55ダブル有効展開幅285×厚さ4
6,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270226SMT-HN10.0X0.5-Sマルチ10t817-09170.39シングル有効展開幅185×厚さ4
5,800
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270244SMT-HN10.0X0.5-Wマルチ10t817-07430.55ダブル有効展開幅285×厚さ4
6,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270262SMT-HN12.5X0.5-Sマルチ12.5t817-07440.39シングル有効展開幅185×厚さ4
5,800
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270287SMT-HN12.5X0.5-Wマルチ12.5t817-07450.55ダブル有効展開幅285×厚さ4
6,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270305SMT-HN16.0X0.5-Sマルチ16t817-07460.46シングル有効展開幅235×厚さ4
6,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270323SMT-HN16.0X0.5-Wマルチ16t817-09180.64ダブル有効展開幅335×厚さ4
7,400
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270348SMT-HN18.0X0.5-Sマルチ18t817-09190.55シングル有効展開幅285×厚さ4
7,300
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270366SMT-HN18.0X0.5-Wマルチ18t817-09200.68ダブル有効展開幅385×厚さ4
8,300
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270402SMT-HN20.0X0.5-Sマルチ20t817-09210.55シングル有効展開幅285×厚さ4
7,900
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270427SMT-HN20.0X0.5-Wマルチ20t817-09220.77ダブル有効展開幅420×厚さ4
9,000
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270445SMT-HN25.0X0.5-Sマルチ25t817-09230.55シングル有効展開幅285×厚さ4
7,900
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270463SMT-HN25.0X0.5-Wマルチ25t817-09240.77ダブル有効展開幅420×厚さ4
9,000
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする