シライ
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)B-HN
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
縫合
パット寸法(mm)
(厚さ)2
内容量
1枚
全26種類を絞り込む
適合
選択してください
マルチHEW005
マルチHEW010
マルチHEW016
マルチHEW020
マルチHEW032
マルチHEW050
マルチHEW080
マルチHEW100
マルチHEW125
マルチHEW160
マルチHEW180
マルチHEW200
マルチHEW250
タイプ
シングル
ダブル
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07270594
B-HN0.5X0.5-S
マルチHEW005
817-0778
0.09
シングル
¥
700
¥
469
¥
516
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07270603
B-HN0.5X0.5-W
マルチHEW005
817-0779
0.12
ダブル
¥
1,000
¥
659
¥
725
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270612
B-HN1.0X0.5-S
マルチHEW010
817-0780
0.08
シングル
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270628
B-HN1.0X0.5-W
マルチHEW010
817-0781
0.12
ダブル
¥
1,000
¥
659
¥
725
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270637
B-HN1.6X0.5-S
マルチHEW016
817-0782
0.08
シングル
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270646
B-HN1.6X0.5-W
マルチHEW016
817-0783
0.15
ダブル
¥
1,400
¥
909
¥
1,000
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270655
B-HN2.0X0.5-S
マルチHEW020
817-0792
0.12
シングル
¥
1,000
¥
659
¥
725
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270664
B-HN2.0X0.5-W
マルチHEW020
817-0793
0.15
ダブル
¥
1,400
¥
909
¥
1,000
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270673
B-HN3.2X0.5-S
マルチHEW032
817-0798
0.12
シングル
¥
1,100
¥
719
¥
791
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270698
B-HN3.2X0.5-W
マルチHEW032
817-0799
0.16
ダブル
¥
1,400
¥
909
¥
1,000
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270716
B-HN5.0X0.5-S
マルチHEW050
817-0800
0.12
シングル
¥
1,200
¥
789
¥
868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270734
B-HN5.0X0.5-W
マルチHEW050
817-0801
0.2
ダブル
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270752
B-HN8.0X0.5-S
マルチHEW080
817-0802
0.16
シングル
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270777
B-HN8.0X0.5-W
マルチHEW080
817-0803
0.24
ダブル
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270795
B-HN10.0X0.5-S
マルチHEW100
817-0784
0.16
シングル
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270813
B-HN10.0X0.5-W
マルチHEW100
817-0785
0.24
ダブル
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270838
B-HN12.5X0.5-S
マルチHEW125
817-0786
0.2
シングル
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270856
B-HN12.5X0.5-W
マルチHEW125
817-0787
0.28
ダブル
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270874
B-HN16.0X0.5-S
マルチHEW160
817-0788
0.24
シングル
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270892
B-HN16.0X0.5-W
マルチHEW160
817-0789
0.32
ダブル
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270917
B-HN18.0X0.5-S
マルチHEW180
817-0790
0.24
シングル
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270935
B-HN18.0X0.5-W
マルチHEW180
817-0791
0.36
ダブル
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270953
B-HN20.0X0.5-S
マルチHEW200
817-0794
0.24
シングル
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270978
B-HN20.0X0.5-W
マルチHEW200
817-0795
0.36
ダブル
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270996
B-HN25.0X0.5-S
マルチHEW250
817-0796
0.28
シングル
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271014
B-HN25.0X0.5-W
マルチHEW250
817-0797
0.4
ダブル
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください