シライ
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)BMT-HN
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
接合テープ付
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
パット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07270682
BMT-HN3.2X0.5-S
マルチHNW032全長0.5m
753-2105
0.13
シングル
有効展開幅125×厚さ2
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07270707
BMT-HN3.2X0.5-W
マルチHNW032全長0.5m
753-2113
0.16
ダブル
有効展開幅165×厚さ2
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270725
BMT-HN5.0X0.5-S
マルチHNW050全長0.5m
817-0836
0.17
シングル
有効展開幅140×厚さ2
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270743
BMT-HN5.0X0.5-W
マルチHNW050全長0.5m
817-0837
0.22
ダブル
有効展開幅190×厚さ2
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270768
BMT-HN8.0X0.5-S
マルチHNW080全長0.5m
817-0838
0.22
シングル
有効展開幅190×厚さ2
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270786
BMT-HN8.0X0.5-W
マルチHNW080全長0.5m
817-0839
0.3
ダブル
有効展開幅290×厚さ2
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270804
BMT-HN10.0X0.5-S
マルチHNW100全長0.5m
817-0824
0.22
シングル
有効展開幅190×厚さ2
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270822
BMT-HN10.0X0.5-W
マルチHNW100全長0.5m
817-0825
0.3
ダブル
有効展開幅280×厚さ2
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270847
BMT-HN12.5X0.5-S
マルチHNW125全長0.5m
817-0826
0.22
シングル
有効展開幅190×厚さ2
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270865
BMT-HN12.5X0.5-W
マルチHNW125全長0.5m
817-0827
0.3
ダブル
有効展開幅280×厚さ2
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270883
BMT-HN16.0X0.5-S
マルチHNW160全長0.5m
817-0828
0.26
シングル
有効展開幅240×厚さ2
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270908
BMT-HN16.0X0.5-W
マルチHNW160全長0.5m
817-0829
0.34
ダブル
有効展開幅330×厚さ2
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270926
BMT-HN18.0X0.5-S
マルチHNW180全長0.5m
817-0830
0.3
シングル
有効展開幅280×厚さ2
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270944
BMT-HN18.0X0.5-W
マルチHNW180全長0.5m
817-0831
0.38
ダブル
有効展開幅380×厚さ2
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270962
BMT-HN20.0X0.5-S
マルチHNW200全長0.5m
817-0832
0.3
シングル
有効展開幅280×厚さ2
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07270987
BMT-HN20.0X0.5-W
マルチHNW200全長0.5m
817-0833
0.42
ダブル
有効展開幅420×厚さ2
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271005
BMT-HN25.0X0.5-S
マルチHNW250全長0.5m
817-0834
0.3
シングル
有効展開幅280×厚さ2
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271023
BMT-HN25.0X0.5-W
マルチHNW250全長0.5m
817-0835
0.42
ダブル
有効展開幅420×厚さ2
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください