シライ
補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) SMT
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
接合テープ付
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
パット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07271093
SMT-HE3.2X0.5
マルチ3.2t
753-2741
0.33
有効展開幅175×厚さ4
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07271102
SMT-HE5.0X0.5
マルチ5t
817-0915
0.46
有効展開幅235×厚さ4
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271118
SMT-HE8.0X0.5
マルチ8t
817-0916
0.55
有効展開幅285×厚さ4
¥
6,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07271032
SMT-HE10.0X0.5
マルチ10t
817-0909
0.64
有効展開幅335×厚さ4
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07271048
SMT-HE12.5X0.5
マルチ12.5t
817-0910
0.68
有効展開幅370×厚さ4
¥
8,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271057
SMT-HE16.0X0.5
マルチ16t
817-0911
0.77
有効展開幅420×厚さ4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271066
SMT-HE18.0X0.5
マルチ18t
817-0912
0.77
有効展開幅420×厚さ4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271075
SMT-HE20.0X0.5
マルチ20t
817-0913
0.93
有効展開幅520×厚さ4
¥
10,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271084
SMT-HE25.0X0.5
マルチ25t
817-0914
0.93
有効展開幅520×厚さ4
¥
10,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください