シライ
補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) B-HE
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
縫合
パット寸法(mm)
(厚さ)2
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07271127
B-HE0.5X0.5
マルチHEW005
817-0765
0.08
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271136
B-HE1.0X0.5
マルチHEW010
817-0766
0.12
¥
1,000
¥
659
¥
725
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271145
B-HE1.6X0.5
マルチHEW016
817-0767
0.12
¥
1,000
¥
659
¥
725
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271224
B-HE10.0X0.5
マルチHEW100
817-0768
0.32
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271242
B-HE12.5X0.5
マルチHEW125
817-0769
0.36
¥
3,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271267
B-HE16.0X0.5
マルチHEW160
817-0770
0.4
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271285
B-HE18.0X0.5
マルチHEW180
817-0771
0.4
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271154
B-HE2.0X0.5
マルチHEW020
817-0772
0.12
¥
1,000
¥
659
¥
725
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271303
B-HE20.0X0.5
マルチHEW200
817-0773
0.48
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271328
B-HE25.0X0.5
マルチHEW250
817-0774
0.48
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271163
B-HE3.2X0.5
マルチHEW032
817-0775
0.16
¥
1,400
¥
909
¥
1,000
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271188
B-HE5.0X0.5
マルチHEW050
817-0776
0.24
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271206
B-HE8.0X0.5
マルチHEW080
817-0777
0.28
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください