シライ
補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)BMT
材質
ナイロン
仕様
接合テープ付
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
パット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07271172
BMT-HE3.2X0.5
マルチHEW032全長0.5m
753-2091
0.17
有効展開幅365×厚さ2
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07271197
BMT-HE5.0X0.5
マルチHEW050全長0.5m
817-0822
0.26
有効展開幅235×厚さ2
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271215
BMT-HE8.0X0.5
マルチHEW080全長0.5m
817-0823
0.3
有効展開幅270×厚さ2
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271233
BMT-HE10.0X0.5
マルチHEW100全長0.5m
817-0816
0.34
有効展開幅320×厚さ2
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271258
BMT-HE12.5X0.5
マルチHEW125全長0.5m
817-0817
0.38
有効展開幅450×厚さ2
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271276
BMT-HE16.0X0.5
マルチHEW160全長0.5m
817-0818
0.42
有効展開幅405×厚さ2
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271294
BMT-HE18.0X0.5
マルチHEW180全長0.5m
817-0819
0.42
有効展開幅405×厚さ2
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271312
BMT-HE20.0X0.5
マルチHEW200全長0.5m
817-0820
0.48
有効展開幅505×厚さ2
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07271337
BMT-HE25.0X0.5
マルチHEW250全長0.5m
817-0821
0.48
有効展開幅505×厚さ2
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください