曜日別特売

ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)

ロックスリング ソフター N 0.5T(灰) - 明大

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

形状エンドレス形最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)30使用荷重(t)(最大)0.5寸法(幅W×厚さ)(mm)30×5.0内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
全19種類を絞り込む
全長(m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07272606N 0.5TX1.01
4,200
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272615N 0.5TX1.51.5
5,400
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272633N 0.5TX2.02
6,600
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272642N 0.5TX2.52.5
7,800
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272658N 0.5TX3.03
9,000
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272667N 0.5TX3.53.5
10,200
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272676N 0.5TX4.04
11,400
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272685N 0.5TX4.54.5
12,600
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272694N 0.5TX5.05
13,800
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272624N 0.5TX10.010
25,800
取扱い終了
返品不可
07272703N 0.5TX5.55.5
15,000
取扱い終了
返品不可
07272712N 0.5TX6.06
16,200
取扱い終了
返品不可
07272728N 0.5TX6.56.5
17,400
取扱い終了
返品不可
07272737N 0.5TX7.07
18,600
取扱い終了
返品不可
07272746N 0.5TX7.57.5
19,800
取扱い終了
07272755N 0.5TX8.08
21,000
取扱い終了
返品不可
07272764N 0.5TX8.58.5
22,200
取扱い終了
返品不可
07272773N 0.5TX9.09
23,400
取扱い終了
返品不可
07272782N 0.5TX9.59.5
24,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする