曜日別特売

ロックスリング ソフター N 1.6T(青)

ロックスリング ソフター N 1.6T(青) - 明大

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

形状エンドレス形最大使用荷重(t)1.6材質ポリエステル100%寸法(幅W×厚さ)(mm)40×7.0内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07272798N 1.6TX1.01
6,600
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272807N 1.6TX1.51.5
9,000
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
07272825N 1.6TX2.02
11,400
6,788
7,467(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272834N 1.6TX2.52.5
13,800
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272843N 1.6TX3.03
16,200
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272852N 1.6TX3.53.5
18,600
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272868N 1.6TX4.04
21,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272877N 1.6TX4.54.5
23,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272886N 1.6TX5.05
25,800
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272895N 1.6TX5.55.5
28,200
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272904N 1.6TX6.06
30,600
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
07272913N 1.6TX6.56.5
33,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272922N 1.6TX7.07
35,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272938N 1.6TX7.57.5
37,800
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272947N 1.6TX8.08
40,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272956N 1.6TX8.58.5
42,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07272816N 1.6TX10.010
49,800
取扱い終了
返品不可
07272965N 1.6TX9.09
45,000
取扱い終了
返品不可
07272974N 1.6TX9.59.5
47,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする