ロックスリング ソフター N 1T(紫)

ロックスリング ソフター N 1T(紫) - 明大

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)40使用荷重(t)(最大)1寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0最大使用荷重(t)1内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
全19種類を絞り込む
全長(m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07272983N 1TX1.01851-90210.29
5,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
07272992N 1TX1.51.5851-90220.43
7,500
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273017N 1TX2.02851-90240.57
9,500
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273026N 1TX2.52.5851-90250.71
11,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273035N 1TX3.03851-90260.84
13,500
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273044N 1TX3.53.5851-90270.98
15,500
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273053N 1TX4.04851-90281.12
17,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
07273062N 1TX4.54.5851-90291.26
19,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273078N 1TX5.05851-90301.4
21,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273087N 1TX5.55.5851-90311.53
23,500
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273096N 1TX6.06851-90321.67
25,500
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273105N 1TX6.56.5851-90331.81
27,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273114N 1TX7.07851-90341.95
29,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273123N 1TX7.57.5851-90352.08
31,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273132N 1TX8.08851-90362.22
33,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273008N 1TX10.010851-90232.77
41,500
取扱い終了
返品不可
07273148N 1TX8.58.5851-90372.36
35,500
取扱い終了
返品不可
07273157N 1TX9.09851-90382.5
37,500
取扱い終了
返品不可
07273166N 1TX9.59.5851-90392.63
39,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする