曜日別特売

ロックスリング ソフター N 5T(赤)

ロックスリング ソフター N 5T(赤) - 明大

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

形状エンドレス形最大使用荷重(t)5材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)5寸法(幅W×厚さ)(mm)60×15内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
全19種類を絞り込む
全長(m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07273552N 5TX1.01
13,200
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273568N 5TX1.51.5
18,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273577N 5TX10.010
99,600
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273586N 5TX2.02
22,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273595N 5TX2.52.5
27,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273604N 5TX3.03
32,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273613N 5TX3.53.5
37,200
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273622N 5TX4.04
42,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273638N 5TX4.54.5
46,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273647N 5TX5.05
51,600
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
07273656N 5TX5.55.5
56,400
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273665N 5TX6.06
61,200
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273674N 5TX6.56.5
66,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273683N 5TX7.07
70,800
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273692N 5TX7.57.5
75,600
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273708N 5TX8.08
80,400
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273717N 5TX8.58.5
85,200
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273726N 5TX9.09
90,000
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273735N 5TX9.59.5
94,800
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする