曜日別特売

ロックスリング ソフター N 8T(紺)

ロックスリング ソフター N 8T(紺) - 明大

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

形状エンドレス形最大使用荷重(t)8材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)80使用荷重(t)(最大)8寸法(幅W×厚さ)(mm)80×25内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
全17種類を絞り込む
全長(m)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07273744N 8TX10.010
157,700
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273753N 8TX2.02
36,100
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273762N 8TX2.52.5
43,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
07273778N 8TX3.03
51,300
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273787N 8TX3.53.5
58,900
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273796N 8TX4.04
66,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273805N 8TX4.54.5
74,100
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273814N 8TX5.05
81,700
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273823N 8TX5.55.5
89,300
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273832N 8TX6.06
96,900
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273848N 8TX6.56.5
104,500
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
07273857N 8TX7.07
112,100
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273866N 8TX7.57.5
119,700
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273875N 8TX8.08
127,300
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
07273884N 8TX8.58.5
134,900
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273893N 8TX9.09
142,500
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273902N 8TX9.59.5
150,100
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする