ERECTA(エレクター)
パンチングソリッドエレクター
耐荷重(kg/段)
180
パイプ径(Φmm)
25.4
均等耐荷重(kg/段)
180
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07280857
LSS1220PS-PS1590-4
537-1066
50
1587
613
1212
¥
308,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07280866
MSS760PS-PS2200-4
537-3158
33.2
2197
460
758
¥
264,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください