BONDHUS
スタービット(T9)
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T9
先端形状
トルクス
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07292662
34009
150
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07292653
32009
50
¥
1,240
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった