曜日別特売

ソケット付スタービット(T8)

ソケット付スタービット(T8) - BONDHUSソケット付スタービット(T8) - BONDHUSソケット付スタービット(T8) - BONDHUSソケット付スタービット(T8) - BONDHUSソケット付スタービット(T8) - BONDHUSソケット付スタービット(T8) - BONDHUS
両頭機能片頭先端サイズT8先端形状トルクス本数1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729288844608150-
2,390
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729287244008506.35
2,060
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
072928724400856229092#4400844008 スター・ソケットビット BONDHUS 56229092スター・ソケットビットBONDHUS1本
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする