曜日別特売

ソケット付スタービット(T9)

ソケット付スタービット(T9) - BONDHUSソケット付スタービット(T9) - BONDHUSソケット付スタービット(T9) - BONDHUSソケット付スタービット(T9) - BONDHUSソケット付スタービット(T9) - BONDHUSソケット付スタービット(T9) - BONDHUS
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT9先端形状トルクス本数1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729290644609150
2,390
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
072928974400950
2,060
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
072928974400956229126#4400944009 スター・ソケットビット BONDHUS 56229126スター・ソケットビットBONDHUS1本
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする