BONDHUS
ソケット付ヘックスビット(17mm)
差込角対辺(mm)
12.7
両頭機能
片頭
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
17
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07292976
43286
50
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
07292985
43686
150
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった