BONDHUS
ソケット付ヘックスビット(4mm)
差込角対辺(mm)
9.525
両頭機能
片頭
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
4
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293046
43660
150
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07293037
43260
50
¥
1,460
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった