BONDHUS
ソケット付ヘックスビット(5mm)
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293073
43664
片頭
150
六角
5
9.525
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07293064
43264
片頭
50
六角
5
9.525
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった