曜日別特売

ソケット付ボールポイント・ビット(1/2インチ)

ソケット付ボールポイント・ビット(1/2インチ) - BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(1/2インチ) - BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(1/2インチ) - BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(1/2インチ) - BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(1/2インチ) - BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(1/2インチ) - BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(1/2インチ) - BONDHUS
本数1RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729316843716片頭150ボールポイント12.7
3,110
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729317743916片頭50ボールポイント12.7
2,370
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする