BONDHUS
ソケット付ボールポイント・ビット(1/4インチ)
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
9.525
両頭機能
片頭
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(inch)
1/4
トラスコ品番
810-8766
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293186
43412
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった