ソケット付ボールポイント・ビット(19mm)

ソケット付ボールポイント・ビット(19mm) - BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(19mm) - BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(19mm) - BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(19mm) - BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(19mm) - BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(19mm) - BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(19mm) - BONDHUS
本数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729329243788片頭150ボールポイント1912.7
4,850
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729330843988片頭50ボールポイント1912.7
3,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする