BONDHUS
ソケット付ボールポイント・ビット(3/4インチ)
差込角対辺(mm)
12.7
両頭機能
片頭
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(inch)
3/4
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293326
43719
150
¥
5,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07293335
43919
50
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった