BONDHUS
ソケット付ボールポイント・ビット(3/8インチ)
両頭機能
片頭
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(inch)
3/8
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293344
43414
50
9.525
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07293353
43814
150
9.525
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07293362
43914
50
12.7
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった