BONDHUS
ソケット付ボールポイント・ビット(5/16インチ)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(inch)
5/16
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293414
43413
片頭
50
ボールポイント
9.525
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07293423
43813
片頭
150
ボールポイント
9.525
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07293432
43913
片頭
50
ボールポイント
12.7
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった