BONDHUS
ソケット付ボールポイント・ビット(8mm)
差込角対辺(mm)
9.525
両頭機能
片頭
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(mm)
8
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293545
43472
50
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07293554
43872
150
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった