曜日別特売

ドライバー 1/4インチ(ブライトメッキ)

ドライバー 1/4インチ(ブライトメッキ) - BONDHUSドライバー 1/4インチ(ブライトメッキ) - BONDHUS
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8492軸径(Φmm)6.35全長(mm)240質量(g)138種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07293694JS1/4ボールポイント6.35120
2,200
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする