曜日別特売

ドライバーインチ13本組(ブライトメッキ)

ドライバーインチ13本組(ブライトメッキ) - BONDHUSドライバーインチ13本組(ブライトメッキ) - BONDHUS
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8357セット内容ボールポイントドライバー(インチ):0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8質量(g)1110種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07294096BSX13Bボールポイント
25,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする