BONDHUS
ドライバーインチ8本組(ブライトメッキ)
材質(グリップ)
ラバー
トラスコ品番
810-8364
セット内容
ボールポイントドライバー(インチ):0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32
質量(g)
225
種類
セット品
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07294105
BSX8SB
ボールポイント
0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ
¥12,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった