ボールポイント・ビット(1/2インチ)

ボールポイント・ビット(1/2インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(1/2インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(1/2インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(1/2インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(1/2インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(1/2インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(1/2インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(1/2インチ) - BONDHUS
本数1RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729484831616片頭150ボールポイント12.7810-8703
2,060
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729485733616片頭150六角12.7810-8714
1,910
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729486643216片頭50六角12.7810-8746
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729487543616片頭150六角12.7810-8787
2,860
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする