BONDHUS
ボールポイント・ビット(1/4インチ)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(inch)
1/4
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07294884
31612
片頭
150
ボールポイント
9.525
810-8700
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07294893
33612
片頭
150
六角
9.525
810-8711
¥
1,050
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
07294902
43212
片頭
50
六角
9.525
810-8743
¥
1,740
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07294918
43512
片頭
150
六角
9.525
810-8782
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07294927
43812
片頭
150
ボールポイント
9.525
810-8815
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった