BONDHUS
ボールポイント・ビット(1/8インチ)
差込角対辺(mm)
9.525
両頭機能
片頭
対辺寸法(inch)
1/8
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端形状
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07294936
31607
150
ボールポイント
810-8696
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07294954
43207
50
六角
810-8739
¥
1,460
取扱い終了
07294963
43507
150
六角
810-8778
¥
1,510
取扱い終了
07294972
43807
150
ボールポイント
810-8811
¥
1,610
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった