BONDHUS
ボールポイント・ビット(3/16インチ)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(inch)
3/16
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07294988
31610
片頭
150
ボールポイント
9.525
810-8698
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07294997
33610
片頭
150
六角
9.525
810-8709
¥
980
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295006
43210
片頭
50
六角
9.525
810-8741
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295015
43510
片頭
150
六角
9.525
810-8780
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
07295024
43810
片頭
150
ボールポイント
9.525
810-8813
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった