BONDHUS
ボールポイント・ビット(3/4インチ)
差込角対辺(mm)
12.7
両頭機能
片頭
対辺寸法(inch)
3/4
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端形状
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07295033
31619
150
ボールポイント
810-8706
¥
3,430
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295042
33619
150
六角
810-8717
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295058
43219
50
六角
810-8749
¥
2,930
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295067
43619
150
六角
810-8790
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった