曜日別特売

ボールポイント・ビット(3/8インチ)

ボールポイント・ビット(3/8インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(3/8インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(3/8インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(3/8インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(3/8インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(3/8インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(3/8インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(3/8インチ) - BONDHUS
両頭機能片頭対辺寸法(inch)3/8本数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角対辺(mm)
先端形状
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07295076316141509.525ボールポイント810-8702
1,520
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
07295085336141509.525六角810-8713
1,390
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729509443214509.525六角810-8745
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295103435141509.525六角810-8784
2,050
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
072951124361415012.7六角810-8786
2,340
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする