BONDHUS
ボールポイント・ビット(5/16インチ)
差込角対辺(mm)
9.525
両頭機能
片頭
対辺寸法(inch)
5/16
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端形状
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07295128
31613
150
ボールポイント
810-8701
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295137
33613
150
六角
810-8712
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295146
43213
50
六角
810-8744
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295155
43513
150
六角
810-8783
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった