ボールポイント・ビット(5/32インチ)

ボールポイント・ビット(5/32インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(5/32インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(5/32インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(5/32インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(5/32インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(5/32インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(5/32インチ) - BONDHUSボールポイント・ビット(5/32インチ) - BONDHUS
全長(mm)150差込角対辺(mm)9.525両頭機能片頭先端形状ボールポイント対辺寸法(inch)5/32本数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729516431609810-8697
1,040
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729520743809810-8812
1,920
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする