BONDHUS
ボールポイント・ビット(5/8インチ)
差込角対辺(mm)
12.7
両頭機能
片頭
対辺寸法(inch)
5/8
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端形状
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07295216
31618
150
ボールポイント
810-8705
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295225
33618
150
六角
810-8716
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295234
43218
50
六角
810-8748
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295243
43618
150
六角
810-8789
¥
3,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった