BONDHUS
ボールポイント・ビット(7/32インチ)
差込角対辺(mm)
9.525
両頭機能
片頭
対辺寸法(inch)
7/32
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端形状
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07295252
31611
150
ボールポイント
810-8699
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295268
33611
150
六角
810-8710
¥
1,010
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295277
43211
50
六角
810-8742
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295286
43511
150
六角
810-8781
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295295
43811
150
六角
810-8814
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった